HARRINGTON NERP003LD-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 500lb. 20 fot | AG3PUK 33RW39

HARRINGTON NERP003LD-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 500lb. 20 fot

Finns i lager
Artikel: AG3PUK Modell: NERP003LD-FG-20Korsreferens: 33RW39

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

136 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt3.4
Strålhöjd3-3 / 4 "
BromsLikströmsström
Kapacitet500 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgWhite
konfigurationSkjut vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel16 ft.
FinishEpoxyfärg
Flänsbredd2 9/32 till 4 "
Fri höjd16-5 / 16 "
Bostadsdjup16-5 / 16 "
Husets längd13 13 / 16 "
Husets bredd8.5 "
Hz60
Hiss20 ft.
Lyfthastighet15 / 2.5 fpm
Lastkapacitet500 lb.
SmörjningLivsmedel olja
Min. Mellan krokar16-5 / 16 "
Minsta radiekurva43-5 / 16 "
Motor HP0.75
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning460
HjulmaterialRostfritt stål
Hjulbana Dia.2-23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris
HARRINGTON NERP001H-20 Elektrisk kedjelift 250 lb 20 fot | AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 lb.57 779 kr
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v Elektrisk kedjelift 250 lb 20 fot | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.75 932 kr
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v Elektrisk kedjelift 250 lb 20 fot | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.74 152 kr
HARRINGTON NERP003H-20 Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5 / 16 "4.8Elektromagnetisk7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 lb.66 672 kr
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5 / 16 "2.7Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.86 077 kr
HARRINGTON NERP003HD-20 / 230v elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5 / 16 "5.1Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.84 111 kr
HARRINGTON NERP003S-20 Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 lb.51 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERP003LD-FG-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 500lb. 20 fot
136 459 kr /enhet