WESTWARD Rullande skåp


Filter
handtag: (1) Komfortgrepp rörformig sida , Antal hyllor: 0
StilModellLådglasHjulstorlekCaster TypTullbetygFinishMätareHöjdLadda betygPris (ex moms)
A
32H852
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 SEK
B
32H854
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 SEK
C
32H896
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2033 5 / 16 "1320 lb.6 506 SEK
D
32H895
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2033 5 / 16 "1320 lb.6 506 SEK
E
32H893
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.14 398 SEK
F
32H891
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.14 398 SEK
G
32H890
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.12 864 SEK
H
32H889
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.12 864 SEK
I
32H888
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.12 864 SEK
J
32H857
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 SEK
K
32H853
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 SEK
L
32H894
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2033 5 / 16 "1320 lb.6 506 SEK
M
32H892
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.14 398 SEK
N
32H856
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 SEK
O
32H855
Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 SEK
P
48RJ73
Kullagret4 "x 2"(2) Fast, (2) VridbarLjustullPulverlackatKropp: 21, låda: 2428.5 "660 lb.5 582 SEK
Q
31CE53
Kullager, full förlängning4 "x 2"(2) Fast, (2) Vrid med bromsStandardpliktPulverlackatKropp: 21, låda: 2439 5 / 16 "660 lb.6 617 SEK
R
31CE51
Kullager, full förlängning4 "x 2"(2) Fast, (2) Vrid med bromsStandardpliktPulverlackatKropp: 21, låda: 2433 5 / 16 "660 lb.5 644 SEK
S
31CE55
Kullager, full förlängning4 "x 2"(2) Fast, (2) Vrid med bromsStandardpliktPulverlackatKropp: 21, låda: 2439 5 / 16 "660 lb.7 927 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?