HARRINGTON NERP010LD-20 / 460v elektrisk kedjetelfer 2000 lb. 20 fot | AB8HLK 25K642

HARRINGTON NERP010LD-20 / 460v elektrisk kedjetelfer 2000 lb. 20 fot

Finns i lager
Artikel: AB8HLK Modell: NERP010LD-20 / 460vKorsreferens: 25K642

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt2.7
Strålhöjd4-1 / 4 "
BromsElektromagnetisk
Kapacitet2000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationSkjut vagn
kontroll110v
Kontrollkabel16 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd2 1/4 till 5 "
Fri höjd18.5 "
Bostadsdjup8-5 / 16 "
Husets längd24.125 "
Husets bredd14 13 / 16 "
Hiss20 ft.
Lyfthastighet14 / 2.5 fpm
Lastkapacitet2000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar18.5 "
Minsta radiekurva51.25 "
Motor HP1.2
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris
HARRINGTON NERP001H-20 Elektrisk kedjelift 250 lb 20 fot | AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 lb.57 779 kr
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v Elektrisk kedjelift 250 lb 20 fot | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.75 932 kr
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v Elektrisk kedjelift 250 lb 20 fot | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.74 152 kr
HARRINGTON NERP003H-20 Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5 / 16 "4.8Elektromagnetisk7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 lb.66 672 kr
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5 / 16 "2.7Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.86 077 kr
HARRINGTON NERP003HD-20 / 230v elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5 / 16 "5.1Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.84 111 kr
HARRINGTON NERP003S-20 Elektrisk kedjelift 500 lb 20 fot | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 lb.51 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERP010LD-20 / 460v elektrisk kedjetelfer 2000 lb. 20 fot
76 108 kr /enhet