HARRINGTON NERP020CD-10 / 230v Elektrisk kedjetelfer 4000 Lb. 10 fot | AB8HMQ 25K670

HARRINGTON NERP020CD-10 / 230v Elektrisk kedjetelfer 4000 Lb. 10 fötter

Finns i lager
Artikel: AB8HMQ Modell: NERP020CD-10 / 230vKorsreferens: 25K670

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt5.1
Strålhöjd5"
BromsElektromagnetisk
Kapacitet4000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationSkjut vagn
kontroll110v
Kontrollkabel6 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd3 1/4 till 6 "
Fri höjd27.375 "
Bostadsdjup8-5 / 16 "
Husets längd24.125 "
Husets bredd14 13 / 16 "
Hiss10 ft.
Lyfthastighet7 / 1 fpm
Lastkapacitet4000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar27-13 / 16 "
Minsta radiekurva59.125 "
Motor HP1.2
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving2
Termisk skyddJa
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltKapacitetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPAntal hastigheterPris
HARRINGTON NERP001H-10 Elektrisk kedjelift 250 Lb. 10 fot | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75154 512 kr
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460v Elektrisk kedjelift 250 Lb. 10 fot | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75272 789 kr
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230v Elektrisk kedjelift 250 Lb. 10 fot | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75270 089 kr
HARRINGTON NERP003H-10 Elektrisk kedjelift 500 Lb. 10 fot | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2162 690 kr
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v Elektrisk kedjelift 500 Lb. 10 fot | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2281 900 kr
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230v Elektrisk kedjelift 500 Lb. 10 fot | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2280 007 kr
HARRINGTON NERP003S-10 Elkedjelift 500 Lb. 10 fot | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75147 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERP020CD-10 / 230v Elektrisk kedjetelfer 4000 Lb. 10 fötter
82 553 kr /enhet