HARRINGTON SNER003S-20 Elektrisk kedjelift 500 Lb. 20 fot | AE9CAY 6HJR8

HARRINGTON SNER003S-20 Elektrisk kättingtelfer 500 Lb. 20 fot

Finns i lager
Artikel: AE9CAY Modell: SNER003S-20Korsreferens: 6HJR8

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt7.7
BromsDra i rotormotorn
Kapacitet500 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel16 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd13-13 / 16 "
Bostadsdjup6.625 "
Husets längd22.187 "
Husets bredd9 15 / 16 "
Hiss20 ft.
Lyfthastighet14 FPM
Lastkapacitet500 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar13-13 / 16 "
Motor HP0.34
Antal hastigheter1
Fas1
Reeving1
Termisk skyddNej
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingFri höjdBostadsdjupPris
HARRINGTON SNER005L-20 Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 20 fot | AE9CBB 6HJT1 SNER005L-201000 lb.7.71000 lb.14 "0.34114 "6.625 "47 815 kr
HARRINGTON SNER005S-20 Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 20 fot | AE9CBE 6HJT4 SNER005S-201000 lb.16.91000 lb.14.625 "0.6114.625 "7.5 "52 488 kr
HARRINGTON SNER010L-20 Elektrisk kedjelift 2000 Lb. 20 fot | AE9CBH 6HJT7 SNER010L-202000 lb.16.92000 lb.16 "0.6116 "7.5 "54 642 kr
HARRINGTON SNER010S-20 Elektrisk kedjelift 2000 Lb. 20 fot | AE9CBL 6HJU0 SNER010S-202000 lb.23.92000 lb.17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "73 535 kr
HARRINGTON SNER020L-20 Elektrisk kedjelift 4000 Lb. 20 fot | AE9FLT 6JFY9 SNER020L-204000 lb.23.94000 lb.22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "70 979 kr
HARRINGTON SNER030C-20 Elektrisk kedjelift 6000 Lb. 20 fot | AE9FLW 6JFZ2 SNER030C-206000 lb.23.96000 lb.29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "95 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON SNER003S-20 Elektrisk kättingtelfer 500 Lb. 20 fot
46 435 kr /enhet