HARRINGTON SNER-serien, elektrisk lyftanordning


Filter
Broms: Dra i rotormotorn , Klassificering: H4 , Koppling: Friktion , Färg: Gul , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Kontroll: 110V hängande tryckknappskontroll , Kontrollsladd: 16 ft. , Avsluta: Elektrostatisk emalj , Smörjning: Oljebad , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Termiskt skydd: Nej , Spänning: 115/230
StilModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingFri höjdBostadsdjupPris (ex moms)
A
SNER003S-20
500 lb.7.7500 lb.13-13 / 16 "0.34113-13 / 16 "6.625 "43 710 SEK
B
SNER005S-20
1000 lb.16.91000 lb.14.625 "0.6114.625 "7.5 "52 164 SEK
C
SNER005L-20
1000 lb.7.71000 lb.14 "0.34114 "6.625 "47 815 SEK
D
SNER010S-20
2000 lb.23.92000 lb.17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "73 535 SEK
D
SNER010L-20
2000 lb.16.92000 lb.16 "0.6116 "7.5 "52 761 SEK
E
SNER020L-20
4000 lb.23.94000 lb.22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "70 979 SEK
F
SNER030C-20
6000 lb.23.96000 lb.29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "88 998 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?