Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 3001317 Special Gasregulator Pipeline 1/4 Inch Fnpt | AF9KLH 30AA82

HARRIS 3001317 Specialty Gas Regulator Pipeline 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AF9KLH Modell: 3001317Korsreferens: 30AA82
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
4 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpecialgasregulator
Kroppsdia.2.125 "
Body MaterialMässing
Volymkoefficient0.17
Leverans0 till 125 psig
Leveranstrycksintervall0 till 125 psi
MembranmaterialNeopren
BensinserviceRostfri
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryck150 psig
Inloppsanslutning1/4 "FNPT
Max. Inloppstryck3000 psig
Utloppsanslutning1/4 "FNPT
Total längd5.25 "
praktikSingle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8481100090

Produktinformation:

    • Regulatorns försörjningstyp (pipeline)

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningMaterialMax. InloppstryckPris
HARRIS KH1000 Gasregulator 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingKoldioxid30 PSICGA-320Förkromad mässing3000 psi5 679 kr
HARRIS KH1001 Gasregulator 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingKoldioxid100 PSICGA-320Förkromad mässing3000 psi5 666 kr
HARRIS KH1002 Gasregulator 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingKoldioxid200 PSICGA-320Förkromad mässing3000 psi5 510 kr
HARRIS KH1003 Gasregulator 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingVäte30 PSICGA-350Förkromad mässing3000 psi5 679 kr
HARRIS KH1004 Gasregulator 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingVäte100 PSICGA-350Förkromad mässing3000 psi5 764 kr
HARRIS KH1005 Gasregulator 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingVäte200 PSICGA-350Förkromad mässing3000 psi5 510 kr
HARRIS KH1006 Gasregulator 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingVäte400 PSICGA-350Förkromad mässing3000 psi6 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 3001317 Specialty Gas Regulator Pipeline 1/4 tum Fnpt
4 771 kr /enhet