Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARTING 09140014623 Han RJ45 moduladapter, Han-modulär, hane, grå, polykarbonat, 500 min parningscykler | CR3RAX 793X21

HARTING 09140014623 Han RJ45 moduladapter, Han-modulär, hane, grå, polykarbonat, 500 min parningscykler

Finns i lager
Artikel: CR3RAX Modell: 09140014623Korsreferens: 793X21

Få det Maj 22, Onsdag
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
124SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HARTING 09140013011 Han-moduladapter, Han-modulär, hane, grå, polykarbonat, -40°C till 85°C | CR3RAW 793X18 09140013011adapter152SEK
HARTING 09140013111 Han-moduladapter, Han-modulär, hona, grå, polykarbonat, -40°C till 85°C | CR3RBL 793X20 09140013111adapter150SEK
HARTING 09100053106 Industriell rektangulär anslutningsinsats, 1A, Crimp, Hona, 10 A Nuvarande klassificering | CR3TEZ 793WY1 09100053106Insert112SEK
HARTING 09100053101 Industriell rektangulär kontaktinsats, 1A, Crimp, hona, 10 A Aktuellt värde | CR3TFA 793WY0 09100053101Insert110SEK
HARTING 09100033106 Industriell rektangulär kontaktinsats, 1A, Crimp, hona, 10 A Aktuellt värde | CR3TFB 793WX3 09100033106Insert132SEK
HARTING 09100033101 Industriell rektangulär anslutningsinsats, 1A, Crimp, Hona, 10 A Nuvarande klassificering | CR3TFC 793WX2 09100033101Insert136SEK
HARTING 09100033301 Industriell rektangulär kontaktinsats, 1A, Crimp, hona, 16 A Aktuellt värde | CR3TFD 793WX6 09100033301Insert106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTING 09140014623 Han RJ45 moduladapter, Han-modulär, hane, grå, polykarbonat, 500 min parningscykler
124SEK /enhet