Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARTING 09151000402 M23 cirkulär kontakthuva, toppingång, 7 mm till 12 mm kabeldiameter, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWX 793YJ5

HARTING 09151000402 M23 cirkulär kontakthuva, toppingång, 7 mm till 12 mm kabeldiameter, IP67/IP69/IPX9K

Finns i lager
Artikel: CP2EWX Modell: 09151000402Korsreferens: 793YJ5

Få det Maj 8, Onsdag
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
958SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHuvtröja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HARTING 09151000602 M23 cirkulär kontakthuva, 7 mm till 12 mm kabeldiameter, vinklad, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWQ 793YJ7 091510006021 197 kr
HARTING 09156000403 M23 cirkulär kontakthuva, P-huv, toppingång, 11 mm till 17 mm kabeldiameter | CP2EWR 793YJ9 091560004031 334 kr
HARTING 09156000402 M23 cirkulär kontakthuva, P-huv, toppingång, 7 mm till 12 mm kabeldiameter | CP2EWT 793YJ8 091560004021 334 kr
HARTING 09151000403 M23 cirkulär kontakthuva, toppingång, 11 mm till 17 mm kabeldiameter, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWU 793YJ6 09151000403998SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTING 09151000402 M23 cirkulär kontakthuva, toppingång, 7 mm till 12 mm kabeldiameter, IP67/IP69/IPX9K
958SEK /enhet