Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARTING 09200162614 Industriell rektangulär kontaktinsats, A, skruv, hane, 16 A strömvärde, grå | CR3TGJ 793XA2

HARTING 09200162614 Industriell rektangulär kontaktinsats, A, skruv, hane, 16 A strömvärde, grå

Finns i lager
Artikel: CR3TGJ Modell: 09200162614Korsreferens: 793XA2

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

450SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsert

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HARTING 09140013011 Han-moduladapter, Han-modulär, hane, grå, polykarbonat, -40°C till 85°C | CR3RAW 793X18 09140013011adapter152SEK
HARTING 09140014623 Han RJ45 moduladapter, Han-modulär, hane, grå, polykarbonat, 500 min parningscykler | CR3RAX 793X21 09140014623adapter124SEK
HARTING 09140013111 Han-moduladapter, Han-modulär, hona, grå, polykarbonat, -40°C till 85°C | CR3RBL 793X20 09140013111adapter150SEK
HARTING 09100053106 Industriell rektangulär anslutningsinsats, 1A, Crimp, Hona, 10 A Nuvarande klassificering | CR3TEZ 793WY1 09100053106Insert112SEK
HARTING 09100053101 Industriell rektangulär kontaktinsats, 1A, Crimp, hona, 10 A Aktuellt värde | CR3TFA 793WY0 09100053101Insert110SEK
HARTING 09100033106 Industriell rektangulär kontaktinsats, 1A, Crimp, hona, 10 A Aktuellt värde | CR3TFB 793WX3 09100033106Insert132SEK
HARTING 09100033101 Industriell rektangulär anslutningsinsats, 1A, Crimp, Hona, 10 A Nuvarande klassificering | CR3TFC 793WX2 09100033101Insert136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTING 09200162614 Industriell rektangulär kontaktinsats, A, skruv, hane, 16 A strömvärde, grå
450SEK /enhet