THOMAS & BETTS LTOES04G-seriens flexibla metallledningskopplingar


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PROPAK-3
1 733 SEK
RFQ
A
PROPAK-1
857 SEK
RFQ

LTOES04G-seriens flexibla metallledningskopplingar

Thomas & Betts LTOES04G-seriens flexibla metallrörkopplingar är idealiska för verktygsmaskiner och industriella miljöer som kräver flexibilitet för att hantera rörelse, vibrationer och böjning. Dessa beslag har PVC-konstruktion för bättre motstånd mot solljus och utomhusbruk. De har en varmförzinkad kärna av zinkgalvaniserat stål och en PVC-extruderad slät mantel för att skydda mot vatten, oljor, skärvätskor, UV-strålar, lågor och milda syror. Dessa kopplingar kan användas i elektriska kretsar med spänningar upp till 1000V och uppfyller UL 360 ID/OD dimensionskrav, vilket säkerställer kompatibilitet med standardrörstorlekar. De överensstämmer med IEC- och CE-standarder och har bläckstråletryckta klassificeringar och teknisk information för enkel identifiering. Dessa beslag har handelsstorlekar som sträcker sig från 3/8 till 6 tum (12 mm till 155 mm) för samordnade prestanda med serie 52/53 stålbeslag och erbjuder tillförlitligt skydd mot damm och vatten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?