Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD AR10075ST automatisk ventilventil luft 3/4 tum | AC8MAM 3CDX4

HAYWARD AR10075ST automatisk avluftningsventil luft 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC8MAM Modell: AR10075STKorsreferens: 3CDX4
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
3 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk ventil
Body MaterialPVC
AnslutningstypSockel / gängad
Flytande materialpolypropylen
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Tryck225 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC1 psi
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
Vent Dia.3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ventilationshöjd (4-3 / 4 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD AR10075ST automatisk avluftningsventil luft 3/4 tum
3 639 kr /enhet