PROTO Vridmomentnyckel, 3/4 tums enhetsstorlek


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Drive Storlek: 3 / 4 " , Huvudtyp: Fast , Husmaterial: Stål , Primära skala steg: 10.0 fot.lb. , Återställningstyp: Minnesnål , Rotation: CW / CCW
StilModellNoggrannhetHantera materialHantera typTotal längdPrimärt skalområdePris (ex moms)
A
J6133f
+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel46.5 "0 till 600 ft.-lb.11 301 SEK
B
J6134f
+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaStålKuddgrepp27.875 "0 till 350 Ft.Lbs.9 735 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?