Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD BFA1020SES Skottmontering 2 tums uttag | AC8MDQ 3CEF8

HAYWARD BFA1020SES Bulkhead Fitting 2 tums sockel

Finns i lager
Artikel: AC8MDQ Modell: BFA1020SESKorsreferens: 3CEF8
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
626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkott Tank montering
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag
PackningsmaterialEPDM
Längd4.25 "
Max. Tryck150 psi
Max. Vägg tjocklek2"
Rörstorlek2"
Nödvändig hålstorlek3-1 / 4 "
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypPackningsmaterialLängdRörstorlekTemp. RäckviddPris
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Skottmontering 1/2 tum Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCGråFNPT x uttagFPM2.75 "1 / 2 "40 grader till 140 grader F.414SEK
HAYWARD BFAS1005TFS Skottmontering 1/2 tum Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCGråFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 grader till 140 grader F.488SEK
HAYWARD BFAS1007CFS Skottmontering 3/4 tums Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCGråFNPT x uttagFPM2.875 "3 / 4 "40 grader till 140 grader F.485SEK
HAYWARD BFAS1007TFS Skottmontering 3/4 tum Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCGråFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 grader till 140 grader F.570SEK
HAYWARD BFAS1010CFS Skottmontering 1 tum Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCGråFNPT x uttagFPM2.875 "1"40 grader till 140 grader F.509SEK
HAYWARD BFAS1010TFS Skottmontering 1 tum Pvc Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCGråFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 grader till 140 grader F.590SEK
HAYWARD BFAS1012CFS Skottmontering 1-1 / 4 tums Pvc Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCGråFNPT x uttagFPM3"1.25 "40 grader till 140 grader F.659SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD BFA1020SES Bulkhead Fitting 2 tums sockel
626SEK /enhet