Hayward BFA1030CES skotttankarmatur används som inlopp eller utlopp för rör, ventiler, tankar och väskor. Den består av en kropp, packning och låsmutter med skiftnyckel.
Funktioner:
- Hayward BFA1030CES skotttankarmatur har en extra lång design för tjocka tankväggar och har vänstergänga för enkel installation.
- Denna BFA1030CES skotttankarmatur är klassad till 150 PSI och har ett temperaturområde på 40 till 140 grader F.
- Den levereras med en sexkantskropp som möjliggör enkel installation för en person.
- Denna skotttankbeslag har fulla stödgängor som tillåter ökad linjär skruvrörelse per skruvvarv.
Standarder och godkännanden:
- NSF / ANSI 61
- NSF / ANSI 372
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan vi täta skottbeslag?
A. Skottbeslag kan tätas genom att borra ett enda hål i tankens sidovägg. En ringpackning är fäst vid denna beslag under installationen, för den genom hålet i tanken och tar ut den andra sidan. Skottbeslaget gängas sedan med en kompressionsmutter, dras åt och tätas.
F. Vilka anslutningstyper erbjuder dessa skottbeslag?
A. Dessa skottbeslag har en FNPT x Socket-anslutning.
F. Vilket material används för konstruktion av skottbeslag?
A. Skottkoppling är tillverkad av PVC (polyvinylklorid) för att spara energi och vatten genom att skapa praktiskt taget läckfria rör.