Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD NVA4050T Nålventil Rak glasfylld poly | AA7EER 15V994

HAYWARD NVA4050T Nålventil rak glasfylld poly

Finns i lager
Artikel: AA7EER Modell: NVA4050TKorsreferens: 15V994
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
2 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body MaterialGlasfylld polypropen
förbindelseFNPT
Passande stilRakt
Hantera materialGlasfylld polypropen
Längd5"
Max. Flöde5 gpm
Max. Höjd3.375 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialPTFE
StammtypIntegrerade
Temp. Betyg70 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHantera materialLängdMax. FlödeMax. HöjdRörstorlekStammtypPris
HAYWARD NVA4025T Nålventil Rakt glasfylld poly | AA7EEP 15V992 NVA4025TGlasfylld polypropenGlasfylld polypropen5"1 gpm3.375 "1 / 4 "Integrerade2 366 kr
HAYWARD NVA4037T Nålventil Rakt glasfylld poly | AA7EEQ 15V993 NVA4037TGlasfylld polypropenGlasfylld polypropen5"3 gpm3.375 "3 / 8 "Integrerade2 875 kr
HAYWARD NVA1025T Nålventil Rak Pvc 1/4 tum Fnpt | AC8MAP 3CDX8 NVA1025TPVCPVC2.5 "1 gpm3 5 / 16 "1 / 4 "PVC1 890 kr
HAYWARD NVA1037T Nålventil Rak Pvc 3/8 tum Fnpt | AC8MAQ 3CDY1 NVA1037TPVCPVC2.5 "3 gpm3 5 / 16 "3 / 8 "PVC2 177 kr
HAYWARD NVA1050T Nålventil Rak Pvc 1/2 tum Fnpt | AC8MAR 3CDY3 NVA1050TPVCPVC2.5 "5 gpm3 5 / 16 "1 / 2 "PVC2 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD NVA4050T Nålventil rak glasfylld poly
2 239 kr /enhet