Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD NVA1025T Nålventil Rak Pvc 1/4 tum Fnpt | AC8MAP 3CDX8

HAYWARD NVA1025T Nålventil Rak Pvc 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC8MAP Modell: NVA1025TKorsreferens: 3CDX8
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
1 890 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body MaterialPVC
förbindelseFNPT
Passande stilRakt
Hantera materialPVC
Längd2.5 "
Max. Flöde1 gpm
Max. Höjd3 5 / 16 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialPTFE
StammtypPVC
Temp. Betyg140 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHantera materialLängdMax. FlödeMax. HöjdRörstorlekStammtypPris
HAYWARD NVA4025T Nålventil Rakt glasfylld poly | AA7EEP 15V992 NVA4025TGlasfylld polypropenGlasfylld polypropen5"1 gpm3.375 "1 / 4 "Integrerade2 366 kr
HAYWARD NVA4037T Nålventil Rakt glasfylld poly | AA7EEQ 15V993 NVA4037TGlasfylld polypropenGlasfylld polypropen5"3 gpm3.375 "3 / 8 "Integrerade2 875 kr
HAYWARD NVA4050T Nålventil Rak glasfylld poly | AA7EER 15V994 NVA4050TGlasfylld polypropenGlasfylld polypropen5"5 gpm3.375 "1 / 2 "Integrerade2 239 kr
HAYWARD NVA1037T Nålventil Rak Pvc 3/8 tum Fnpt | AC8MAQ 3CDY1 NVA1037TPVCPVC2.5 "3 gpm3 5 / 16 "3 / 8 "PVC2 177 kr
HAYWARD NVA1050T Nålventil Rak Pvc 1/2 tum Fnpt | AC8MAR 3CDY3 NVA1050TPVCPVC2.5 "5 gpm3 5 / 16 "1 / 2 "PVC2 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD NVA1025T Nålventil Rak Pvc 1/4 tum Fnpt
1 890 kr /enhet