Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD SB1100STE132 Simplex sil 1 tum uttag / gängad | AA7EEV 15V997

HAYWARD SB1100STE132 Simplex Sil 1 Inch Sockel/gängad

Finns i lager
Artikel: AA7EEV Modell: SB1100STE132Korsreferens: 15V997
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
5 984 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSimplex sil
Avblåsningsport (NPT)1 / 2 "
förbindelseSockel / gängad
Höjd11 45 / 64 "
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealEPDM
Storlek1"
Bredd8 41 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9025
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseHöjdArtikelSkärmstorlekSealStorlekBreddPris
HAYWARD SB1050STE132 Simplex sil 1/2 tum uttag / gängad | AA7EET 15V995 SB1050STE132Sockel / gängad11 45 / 64 "Simplex sil1 / 32 "EPDM1 / 2 "8 41 / 64 "6 828 kr
HAYWARD SB1075STE132 Simplex Sil 3/4 tums uttag / gängad | AA7EEU 15V996 SB1075STE132Sockel / gängad11 45 / 64 "Simplex sil1 / 32 "EPDM3 / 4 "8 41 / 64 "6 342 kr
HAYWARD SB1125STE18 Simplex sil 1.25 tums hylsa/gängad | AA7EEW 15V998 SB1125STE18Sockel / gängad15.5 "Simplex sil1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "12 020 kr
HAYWARD SB1150STE18 Simplex sil 1.5 tum uttag / gängad | AA7EEX 15V999 SB1150STE18Sockel / gängad15.5 "Simplex sil1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "10 608 kr
HAYWARD SB1200STE18 Simplex Sil 2 tum uttag / gängad | AA7EEY 15W001 SB1200STE18Sockel / gängad15.5 "Simplex sil1 / 8 "EPDM2"12.75 "9 750 kr
HAYWARD SB1250TE18 Simplex sil 2-1 / 2 tum gängad | AA7EEZ 15W002 SB1250TE18Gängad22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "28 005 kr
HAYWARD SB1250SE18 Simplex Sil 2-1 / 2-tums uttag | AA7EFA 15W003 SB1250SE18Socket22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "27 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SB1100STE132 Simplex Sil 1 Inch Sockel/gängad
5 984 kr /enhet