Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD SLC10150SEU Fjäder Y backventil PVC 1-1 / 2-tums uttag | AH8LXE 38W288

HAYWARD SLC10150SEU Fjäder Y backventil PVC 1-1/2 tums sockel

Finns i lager
Artikel: AH8LXE Modell: SLC10150SEUKorsreferens: 38W288

Få det Maj 22, Onsdag
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
6 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäder Y backventil
Cap till Inlet Center7-7 / 16 "
AnslutningstypSocket
Kracktryck2 till 15 psi
Flöde 45 gpm
Hexstorlek2"
Längd12 5 / 64 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grader F
Max. Vattentryck150 psi @ 70 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden9 21 / 32 "
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
Storlek1.5 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekAnslutningstypFlöde BreddHexstorlekLängdTotala höjdenTätningsmaterialPris
HAYWARD SLC10400T Fjäder Y backventil PVC 4 tums gängad | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmGängad240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM15 312 kr
HAYWARD SLC10400TE Fjäder Y backventil PVC 4 tums uttag | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmSocket240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM13 658 kr
HAYWARD SLC10050TU Fjäder Y backventil PVC 1/2 tum | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "Gängad0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM3 416 kr
HAYWARD SLC10050SU Fjäder Y -backventil PVC 1/2 tums uttag | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Socket0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM3 070 kr
HAYWARD SLC10075TU Fjäder Y backventil PVC 3/4 tum | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "Gängad3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM3 958 kr
HAYWARD SLC10075SU Fjäder Y -backventil PVC 3/4 tum | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Socket3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM3 741 kr
HAYWARD SLC10100TU Fjäder Y -backventil PVC 1 tum gängad | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"Gängad9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM5 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SLC10150SEU Fjäder Y backventil PVC 1-1/2 tums sockel
6 810 kr /enhet