FASCO Skuggade Pole Open Air-Over HVAC Motors


Filter
Kroppsdia: 3.3 " , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 3.3 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motordesign: Skuggad pol , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Direktdriven fläkt / fläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Fas: 1 , Pluggtyp: Runda 2 stift , Servicefaktor: 1.00 , Axel Dia.: 5 / 16 "
StilModellVarvtal på typskyltenLagerLedningslängdRPM-räckviddSkaftlängdStud placeringSpänningFulllastförstärkarePris (ex moms)
A
D3100
1450Sleeve14 "1401-15002.125 "4 / båda ändarna208-2300.9-1.01 411 SEK
B
D3100
1500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / båda ändarna1151.91 718 SEK
C
D3100
1500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / båda ändarna208-2301.15-1.351 809 SEK
D
D3100
1550Sleeve13 "1501-16003"4 / båda ändarna1152.11 822 SEK
E
D3100
1550Sleeve32 "1501-16002.625 "4 / Axeländ208-2301.0-1.02 931 SEK
F
D3100
1550Sleeve34 "1501-16002.625 "4 / Axeländ1152.02 912 SEK
G
D3100
1550Sleeve34 "1501-16002.625 "4 / Axeländ1152.02 907 SEK
H
D3100
1550Sleeve35 "1501-16002.5 "4 / Axeländ208-2301.1-1.12 886 SEK
D
D3100
1550Sleeve13 "1501-16003"4 / båda ändarna208-2301.1-1.11 591 SEK
I
D671B
1550Boll-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.942 825 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?