Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD SLC10200TE Fjäderbackventil Pvc 2 tum Fnpt | AC8MCB 3CEA7

HAYWARD SLC10200TE fjäderbackventil Pvc 2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC8MCB Modell: SLC10200TEKorsreferens: 3CEA7
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
6 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderbackventil
Cap till Inlet Center7-5 / 64 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck2 psi
Flöde 70 gpm
Hexstorlek2.375 "
Längd7.625 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden9"
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPVC
Storlek2"
VårmaterialRostfritt stål
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöde HexstorlekLängdTotala höjdenTätningsmaterialStorlekBreddPris
HAYWARD SLC10100T Fjäderkontrollventil Pvc 1 tum Fnpt | AC8MBD 3CDZ8 SLC10100T15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "Viton1"2.156 "5 019 kr
HAYWARD SLC10200T Fjäderbackventil Pvc 2 tums Fnpt | AC8MBV 3CEA1 SLC10200T70 gpm2.375 "7.625 "9"Viton2"3.75 "6 830 kr
HAYWARD SLC10300T Fjäderkontrollventil Pvc 3 tums Fnpt | AC8MBX 3CEA3 SLC10300T150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Viton3"5.5 "10 802 kr
HAYWARD SLC10100TE Fjäderkontrollventil Pvc 1 tum Fnpt | AC8MBZ 3CEA5 SLC10100TE15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "4 809 kr
HAYWARD SLC10300TE Fjäderbackventil Pvc 3 tum Fnpt | AC8MCD 3CEA9 SLC10300TE150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "10 490 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SLC10200TE fjäderbackventil Pvc 2 tum Fnpt
6 166 kr /enhet