EDWARDS SIGNALING 200 klassljus


Filter
Inhägnad: NEMA 3R/4X, IP54/66 , Blinkar per minut: 75, 85, 85 , Husmaterial: Plast , Lamptyp: LED , Linsdesign: Snäppfäste , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: yta , Drifttemp.: -22 till 140 grader F , Storlek: 70mm
StilModellFärgNuvarande ritadStrömDiameterHöjdKraftkällaSpänningPris (ex moms)
A
270CLEDSW24AD
--------
RFQ
B
270CLEDMW120AB
--------
RFQ
A
270CLEDSR24AD
--------
RFQ
B
270CLEDMW24ADB
--------
RFQ
A
270CLEDSR120A
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSR120AB
--------
RFQ
A
270CLEDSW120A
--------
RFQ
B
270CLEDSR24ADB
--------
RFQ
B
270CLEDSW24ADB
--------
RFQ
B
270CLEDSW120AB
--------
RFQ
B
270CLEDMR120AB
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDMR24ADB
--------
RFQ
A
270CLEDMA24AD
Bärnsten0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 914 SEK
A
270CLEDSA120A
Bärnsten-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSA24ADB
Bärnsten-------
RFQ
A
270CLEDSA24AD
Bärnsten-------
RFQ
B
270CLEDSA120AB
Bärnsten-------
RFQ
B
270CLEDMA120AB
Bärnsten-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDMA120A
BärnstenDen 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-2 973 SEK
B
270CLEDMA24ADB
Bärnsten-0.065 / 0.085A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
RFQ
A
270CLEDSB120A
Blå-------
RFQ
A
270CLEDSB24AD
Blå-------
RFQ
A
270CLEDMB24AD
Blå0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-3 103 SEK
B
270CLEDMB120AB
Blå-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSB24ADB
Blå-------
RFQ
A
270CLEDMB120A
BlåDen 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-3 121 SEK
B
270CLEDMB24ADB
Blå-0.065 / 0.075A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
RFQ
B
270CLEDSB120AB
Blå-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDMG24ADB
Grön-------
RFQ
B
270CLEDMG120AB
Grön-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDSG24AD
Grön-------
RFQ
A
270CLEDSG120A
Grön-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDMG24AD
Grön0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-3 154 SEK
B
270CLEDSG120AB
Grön-------
RFQ
B
270CLEDSG24ADB
Grön-------
RFQ
A
270CLEDMG120A
GrönDen 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-3 196 SEK
A
270CLEDMR24AD
Red0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 915 SEK
A
270CLEDMR120A
RedDen 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-3 189 SEK
A
270CLEDMW24AD
White0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-3 175 SEK
A
270CLEDMW120A
WhiteDen 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-2 915 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?