MADISON Öppna Växelnivåbrytare på flera nivåer


Filter
Kontaktformulär: SPST , Elektriska anslutningar: 22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar , Höjd: 7.25 " , Max. Spänning: 240 , Montering: Vertikal , Switchfunktion: Öppna On Rise , Bredd: 2.13 "
StilModellStamlängdBody MaterialLedningsstorlekStammaterialVA-betygFlyt Dia.Flytande materialMax. TryckPris (ex moms)
A
M8085
6.75 "polypropylen1 / 4 "polypropylen301"polypropylen100 psi1 187 SEK
B
M5605
7.25 "316 Stainless Steel1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi3 111 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?