Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YC10075F Y backventil Pvc 3/4 tums flänsad | AC7VFA 38W082

HAYWARD YC10075F Y Backventil Pvc 3/4 tums fläns

Finns i lager
Artikel: AC7VFA Modell: YC10075FKorsreferens: 38W082
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
2 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY Kontrollventil
Cap till Inlet Center2-29 / 32 "
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck1 psi
Flöde 3 gpm
Hexstorlek1.25 "
Längd6 15 / 32 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grader F
Max. Vattentryck150 psi @ 70 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden3 47 / 64 "
TätningsmaterialFPM
SittmaterialFPM
Storlek3 / 4 "
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlöde HexstorlekLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
HAYWARD YC10075T Y backventil Pvc 3/4 tum gängad | AC7VEY 38W080 YC10075TGängad3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "2 179 kr
HAYWARD YC10075S Y Backventil Pvc 3/4 tums uttag | AC7VEZ 38W081 YC10075SSocket3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "2 091 kr
HAYWARD YC10200S Y backventil Pvc 2 tums uttag | AC7VFB 38W093 YC10200SSocket65 gpm2.375 "7.625 "7 5 / 64 "2"3.38 "4 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YC10075F Y Backventil Pvc 3/4 tums fläns
2 917 kr /enhet