HAYWARD YC10400SU True Union Y backventil PVC 4 tum | AH8LTQ 38W206

HAYWARD YC10400SU True Union Y backventil PVC 4 tum

Finns i lager
Artikel: AH8LTQ Modell: YC10400SUKorsreferens: 38W206

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrue Union Y backventil
AnslutningstypSocket
Kracktryck1 psi
Flöde 240 gpm
Hexstorlek4.25 "
Längd21 15 / 64 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grader F
Max. Vattentryck150 psi @ 70 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden13.156 "
TätningsmaterialFPM
SittmaterialFPM
Storlek4mm
Bredd8 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.63
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialAnslutningstypFlöde SittmaterialStorlekBreddHexstorlekLängdPris
HAYWARD YC10050TU True Union Y backventil PVC 1/2 tum | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMFlänsad0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "2 458 kr
HAYWARD YC10050SU True Union Y backventil PVC 1/2 tum | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMGängad0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "2 481 kr
HAYWARD YC10075TU True Union Y backventil PVC 3/4 tum | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMSocket3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "2 743 kr
HAYWARD YC10075SU True Union Y backventil PVC 3/4 tum | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMFlänsad3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "2 743 kr
HAYWARD YC10100TU True Union Y backventil PVC 1 tum | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMGängad9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "2 868 kr
HAYWARD YC10100SU True Union Y backventil PVC 1 tum | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMSocket9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "2 975 kr
HAYWARD YC10125TU True Union Y backventil PVC 1-1 / 4 tum | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMFlänsad26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "4 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YC10400SU True Union Y backventil PVC 4 tum
17 363 kr /enhet