Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YC20250TE Y Backventil CPVC 2-1/2 tum gängad | AH8LRK 38W177

HAYWARD YC20250TE Y Backventil CPVC 2-1/2 tum gängad

Finns i lager
Artikel: AH8LRK Modell: YC20250TEKorsreferens: 38W177
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
14 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY Kontrollventil
AnslutningstypGängad
Kracktryck1 psi
Flöde 75 gpm
Hexstorlek3.5 "
Längd10 5 / 16 "
MaterialCPVC
Max. Temp.190 grader F
Max. Vattentryck150 psi @ 70 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden9.593
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
Storlek2.5 "
Bredd4 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6765
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialAnslutningstypFlöde SittmaterialStorlekBreddHexstorlekLängdPris
HAYWARD YC10050T Y backventil Pvc 1/2 tum gängad | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMGängad0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "1 968 kr
HAYWARD YC10050S Y Backventil Pvc 1/2 tums uttag | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMSocket0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "2 200 kr
HAYWARD YC10050F Y backventil Pvc 1/2 tum flänsad | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMFlänsad0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "2 923 kr
HAYWARD YC10100T Y backventil PVC 1 tum gängad | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMGängad9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "2 696 kr
HAYWARD YC10100S Y backventil PVC 1 tums uttag | AH8LML 38W084 YC10100SFPMSocket9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "2 392 kr
HAYWARD YC10100F Y Backventil PVC 1 tums flänsad | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMFlänsad9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "3 961 kr
HAYWARD YC10125T Y backventil PVC 1-1 / 4 tum gängad | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMGängad26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "4 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YC20250TE Y Backventil CPVC 2-1/2 tum gängad
14 964 kr /enhet