Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YS00200S Y-sil 2 tums hylsa klar PVC | AC8MEL 3CEH9

HAYWARD YS00200S Y-sil 2 tums sockel klar Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8MEL Modell: YS00200SKorsreferens: 3CEH9

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 726 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)2"
förbindelseSocket
AnslutningstypSocket
PackningsmaterialFPM
Höjd7.07 "
Husets materialPVC
MaterialKlar PVC
Max. Tryck150 psi
Maska1 / 32 "
Rörstorlek2"
screenPVC
SkärmmaterialPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek2"
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningstypHusets materialMaterialBreddPris
HAYWARD YS10200T Y-sil 2 tum gängad | AC8MCU 3CED6 YS10200TGängad--PVC3.75 "3 594 kr
HAYWARD YS10200S Y-sil 2 tum uttag | AC8MCW 3CED8 YS10200SSocket--PVC3.75 "3 594 kr
HAYWARD YS00200T Y-sil 2 tum gängad klar PVC | AC8MEJ 3CEH7 YS00200TGängad--Klar PVC3.75 "3 709 kr
HAYWARD YS10200TU Y-sil 2 tum True Union Pvc | AC8MEZ 3CEP2 YS10200TUGängadGängadPVCPVC3.75 "3 917 kr
HAYWARD YS20200S Y-sil 2-tums uttag | AC8MFY 3CET7 YS20200SSocketSocketCPVCCPVC3.38 "11 046 kr
HAYWARD YS20200T Y-sil 2 tum trådanslutning | AC8MGA 3CET9 YS20200TTråd--CPVC3.38 "11 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS00200S Y-sil 2 tums sockel klar Pvc
3 726 kr /enhet