Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YS10050S Y-sil 1/2 tum uttag | AC8MCA 3CEA6

HAYWARD YS10050S Y-sil 1/2 tums uttag

Finns i lager
Artikel: AC8MCA Modell: YS10050SKorsreferens: 3CEA6
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
1 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1 / 2 "
förbindelseSocket
Höjd2.94 "
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek1 / 2 "
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningstypHusets materialMaterialSkärmstorlekBreddPris
HAYWARD YS10050T Y-sil 1/2 tum gängad | AC8MBY 3CEA4 YS10050TGängad--PVC1 / 8 "1.5 "1 350 kr
HAYWARD YS00050T Y-sil 1/2 tum gängad klar PVC | AC8MDM 3CEF5 YS00050TGängad--Klar PVC1 / 32 "1.5 "1 383 kr
HAYWARD YS00050S Y-sil 1/2 tum uttag klar PVC | AC8MDP 3CEF7 YS00050SSocketSocketPVCKlar PVC1 / 32 "1.5 "1 376 kr
HAYWARD YS10050TU Y-sil 1/2 tum True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUGängad--PVC1 / 32 "1.5 "1 505 kr
HAYWARD YS20050S Y-sil 1/2 tum hylsanslutning | AC8MFG 3CEP9 YS20050SSocket--CPVC1 / 32 "1.38 "3 804 kr
HAYWARD YS20050T Y-sil 1/2 tum trådanslutning | AC8MFJ 3CER2 YS20050TTrådGängadCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "3 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS10050S Y-sil 1/2 tums uttag
1 343 kr /enhet