HAYWARD YS10250TU Y-sil 2 1/2 tums True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4

HAYWARD YS10250TU Y-sil 2 1/2 tum True Union Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8MFB Modell: YS10250TUKorsreferens: 3CEP4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)2-1 / 2 "
förbindelseGängad
Höjd9.59 "
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek2.5 "
TypSann union
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.165
Fartygets höjd (cm)50.55
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelsePris
HAYWARD YS10250T Y-sil 2 1/2 tums gängad | AC8MCZ 3CEE2 YS10250TGängad6 546 kr
HAYWARD YS10250S Y-sil 2 1/2 tums uttag | AC8MDB 3CEE4 YS10250SSocket6 372 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS10250TU Y-sil 2 1/2 tum True Union Pvc
6 669 kr /enhet