Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YS10250T Y-sil 2 1/2 tums gängad | AC8MCZ 3CEE2

HAYWARD YS10250T Y-sil 2 1/2 tum gängad

Finns i lager
Artikel: AC8MCZ Modell: YS10250TKorsreferens: 3CEE2
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
6 546 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)2-1 / 2 "
förbindelseGängad
Höjd9.59 "
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek2.5 "
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7035
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelsePris
HAYWARD YS10250S Y-sil 2 1/2 tums uttag | AC8MDB 3CEE4 YS10250SSocket6 372 kr
HAYWARD YS10250TU Y-sil 2 1/2 tums True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUGängad6 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS10250T Y-sil 2 1/2 tum gängad
6 546 kr /enhet