HAYWARD YS10400S Y-sil 4 tums uttag | AC8MDK 3CEF3

HAYWARD YS10400S Y-sil 4 tums uttag

Finns i lager
Artikel: AC8MDK Modell: YS10400SKorsreferens: 3CEF3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)4"
förbindelseSocket
AnslutningstypSocket
PackningsmaterialFPM
Höjd11.75 "
Husets materialPVC
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
Maska1 / 32 "
Rörstorlek4"
screenPVC
SkärmmaterialPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek4mm
Bredd6.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1075
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseHusets materialMaterialBreddPris
HAYWARD YS10400T Y-sil 4 tum gängad | AC8MDH 3CEF1 YS10400TGängad-PVC6.18 "13 917 kr
HAYWARD YS10400TU Y-sil 4 tum True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8 YS10400TUGängad-PVC6.18 "17 262 kr
HAYWARD YS20400S Y-sil 4-tums uttag | AC8MGG 3CEU6 YS20400SSocketCPVCCPVC5.75 "23 358 kr
HAYWARD YS20400T Y-sil 4 tum trådanslutning | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TTråd-CPVC5.75 "23 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS10400S Y-sil 4 tums uttag
13 641 kr /enhet