HAYWARD YS10400TU Y-sil 4 tum True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8

HAYWARD YS10400TU Y-sil 4 tum True Union Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8MFF Modell: YS10400TUKorsreferens: 3CEP8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)4"
förbindelseGängad
Höjd11.75 "
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek4mm
TypSann union
Bredd6.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.36
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseHusets materialMaterialBreddPris
HAYWARD YS10400T Y-sil 4 tum gängad | AC8MDH 3CEF1 YS10400TGängad-PVC6.18 "13 917 kr
HAYWARD YS10400S Y-sil 4 tums uttag | AC8MDK 3CEF3 YS10400SSocketPVCPVC6.18 "13 641 kr
HAYWARD YS20400S Y-sil 4-tums uttag | AC8MGG 3CEU6 YS20400SSocketCPVCCPVC5.75 "23 358 kr
HAYWARD YS20400T Y-sil 4 tum trådanslutning | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TTråd-CPVC5.75 "23 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS10400TU Y-sil 4 tum True Union Pvc
17 262 kr /enhet