HEAT WAGON P1800-1 Elektrisk luftvärmefläkt tvungen 240v 18kw | AG7DVF 5PFX2

HEAT WAGON P1800-1 Elektrisk Luftvärmare Fläkt Forcerad 240v 18kw

Finns i lager
Artikel: AG7DVF Modell: P1800-1Korsreferens: 5PFX2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk strålningsvärmare
Lufttemp. Stiga100 grader F
Förstärkare AC75.0/50.0
BtuH-utgång65,000/41,000
FärgWhite
Djup14 "
Värmare TypFläkt tvingad
Höjd20 "
Hz60
kW18/12
NEMA Plug-konfigurationHårdkopplad
Antal värmeinställningar2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
SäkerhetsfunktionerGränslägesbrytare för överhettning (automatisk återställning)
Spänning240
Watt18,000/12,000
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)56.39
Fartygets längd (cm)82.8
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8516290030

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFasPris
HEAT WAGON P1800-3 Elektrisk luftvärmefläkt tvungen 240v 3ph | AG7DVG 5PFX3 P1800-350.0/34.0332 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEAT WAGON P1800-1 Elektrisk Luftvärmare Fläkt Forcerad 240v 18kw
32 405 kr /enhet