HEAT WAGON P1800-3 Elektrisk luftvärmefläkt tvungen 240v 3ph | AG7DVG 5PFX3

HEAT WAGON P1800-3 Elektrisk Luftvärmare Fläkt Forcerad 240v 3ph

Finns i lager
Artikel: AG7DVG Modell: P1800-3Korsreferens: 5PFX3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk strålningsvärmare
Lufttemp. Stiga100 grader F
Förstärkare AC50.0/34.0
BtuH-utgång65,000/41,000
FärgWhite
Djup14 "
Värmare TypFläkt tvingad
Höjd20 "
Hz60
kW18/12
NEMA Plug-konfigurationHårdkopplad
Antal värmeinställningar2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas3
SäkerhetsfunktionerGränslägesbrytare för överhettning (automatisk återställning)
Spänning240
Watt18,000/12,000
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.03
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8516290030

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFasPris
HEAT WAGON P1800-1 Elektrisk luftvärmefläkt tvungen 240v 18kw | AG7DVF 5PFX2 P1800-175.0/50.0132 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEAT WAGON P1800-3 Elektrisk Luftvärmare Fläkt Forcerad 240v 3ph
32 882 kr /enhet