HEAT WAGON P4000 Elektrisk Luftvärmare Fläkt Forcerad 480v 40kw | AE6BCU 5PFX4

HEAT WAGON P4000 Elektrisk Luftvärmare Fläkt Forcerad 480v 40kw

Finns i lager
Artikel: AE6BCU Modell: P4000Korsreferens: 5PFX4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk strålningsvärmare
Lufttemp. Stiga100 grader F
Förstärkare AC50.0/40.0/20.0
BtuH-utgång136,000/68,250
FärgWhite
Djup19 "
Värmare TypFläkt tvingad
Höjd25 "
Hz60
kW40/32/16
NEMA Plug-konfigurationHårdkopplad
Antal värmeinställningar3
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas3
SäkerhetsfunktionerGränslägesbrytare för överhettning (automatisk återställning)
Spänning480
Watt16,000/32,000/40,000
Bredd45 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuH-utgångkWWattPris
HEAT WAGON P6000 elektrisk luftvärmefläkt tvungen 480v 60kw | AG7DVH 5PFX5 P600075.0/60.0/30.0204,500/81,80060/48/2424,000/48,000/60,00087 677 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEAT WAGON P4000 Elektrisk Luftvärmare Fläkt Forcerad 480v 40kw
72 049 kr /enhet