Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860B Box Kartong 75mm Vit - Förpackning med 12 | AE9YQP 6NUJ3

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860B Kartong kartong 75 mm vit - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AE9YQP Modell: HS2860BKorsreferens: 6NUJ3
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
587SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
FärgWhite
RymmerProvrör
Inuti Dia.19.5 "
Inuti höjden2.75 "
Inre bredd4.87 "
MaterialKartong
Max. Temp. Räckvidd (F)120
Min. Temp. Betyg-196
Övergripande Dia.21 "
Totala höjden3"
Total längd5.25 "
Total bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod4819200040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Öppnar Dia. (19.5 ")

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenTotala höjdenförp. Antal.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860A Kartong 50mm Vit - Förpackning med 12 | AE9YQN 6NUJ2 HS2860A1.75 "2"12542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860B Kartong kartong 75 mm vit - förpackning om 12
587SEK /packa