Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G Divider 49 Cell 7 x 7 - Paket med 12 | AF2BCN 6PTH6

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G Divider 49 Cell 7 x 7 - Paket med 12

Finns i lager
Artikel: AF2BCN Modell: HS2860GKorsreferens: 6PTH6

Få det Maj 7, Tisdag
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
442SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldivider
FärgWhite
MaterialKartong
Max. Temp. Räckvidd (F)120
Min. Temp. Betyg-196
Totala höjden1.5 "
Total längd5.25 "
Total bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2048
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4823908600
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddförp. Antal.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 Celldelare 50 ml rör - Förpackning med 10 | AE9YPQ 6NUF3 HS2860P2.75 "5.25 "5.25 "10403SEK
RFQ
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860Q 36 cellavdelare 15 ml rör - förpackning med 10 | AE9YPR 6NUF4 HS2860Q2.75 "5.75 "5.75 "10589SEK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860E Divider 100 Cell 10 x 10 - Paket med 12 | AF2BCK 6PTH3 HS2860E1.5 "5.25 "5.25 "12542SEK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H Divider 81 Cell 9 x 9 - Förpackning med 12 | AF2BCL 6PTH4 HS2860H1.5 "5.25 "5.25 "12438SEK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860F Divider 64 celler - paket med 12 | AF2BCM 6PTH5 HS2860F1.5 "5.25 "5.25 "12585SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G Divider 49 Cell 7 x 7 - Paket med 12
442SEK /packa