Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEDLAND H526-008-NC Reed Switch Reed Switch Form-b ​​(nc) | AD8YYY 4NNG7

HEDLAND H526-008-NC Reed Switch Reed Switch Form-b ​​(nc)

Finns i lager
Artikel: AD8YYY Modell: H526-008-NCKorsreferens: 4NNG7

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReed Switch
Min. Nuvarande0.25A
NEMA-betyg12 och 13 (IP65)
Operating temp.32 till 250 F
TypReed Switch Form-B, (NC)
Spänning175 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kabel (3 fot., 2-tråd # 24 AWG svart PVC-mantlad gris-svans)
    • Kontaktvärden (0.25A @ 175 VDC 5 watt max resistiv belastning)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEDLAND H526-008-NC Reed Switch Reed Switch Form-b ​​(nc)
1 900 kr /enhet