Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEDLAND H620-610-R Flödesmätare med sensor 3/4 svett 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8

HEDLAND H620-610-R Flödesmätare med sensor 3/4 svett 1-10 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE9FLR Modell: H620-610-RKorsreferens: 6JFY8

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet5%
kammaren MaterialRadel (R)
Anslutningsstorlek3/4 svett
MonteringMässing
FlödesmaterialVatten
Flödesområde1-10 gpm
Flödesområde @ GPM för vatten1-10
Flödesområde @ GPM / LPM1 till 10 / 4 till 35
GPM Max.10
Höjd1.5 "
Husets materialRadel (R)
Längd7.75 "
Max. Tryck325 psi
Max. Temp.250 F
Max. Viskositet1 CST
Tryckfall - 100% flöde (PSI)2.25
TätningsmaterialBuna N
Specifik gravitation1
TypVariabelt område
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekFlödesområdeHöjdLängdBreddPris
HEDLAND H624-604-R Flödesmätare 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-R1/2 FNPT.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 774 kr
HEDLAND H624-607-R Flödesmätare 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 774 kr
HEDLAND H624-610-R Flödesmätare 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2 FNPT1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 585 kr
HEDLAND H624-616-R Flödesmätare, 1/2 "rör Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 521 kr
HEDLAND H620-604-R Flödesmätare 3/4 Svett 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 svett.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 521 kr
HEDLAND H620-607-R Flödesmätare 3/4 Svett 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 svett1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 522 kr
HEDLAND H620-616-R Flödesmätare 3/4 Svett 1-16 Gpm | AE9KLP 6KEW4 H620-616-R3/4 svett1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEDLAND H620-610-R Flödesmätare med sensor 3/4 svett 1-10 Gpm
3 774 kr /enhet