Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEDLAND H800A-050 Flödesmätare Gpm / lpm 5.0 - 50 / 20-190 | AD8YXN 4NND2

HEDLAND H800A-050 Flödesmätare Gpm/lpm 5.0 - 50 / 20-190

Finns i lager
Artikel: AD8YXN Modell: H800A-050Korsreferens: 4NND2
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
22 773 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 2% fullskala
kammaren MaterialAluminium
AnslutningsstorlekSAE 20 "
FlödesmaterialPetroleumvätskor
Flödesområde5 till 50 gpm
Flödesområde @ GPM / LPM5 till 50 / 20 till 190
Höjd4 11 / 16 "
Husets materialAluminium
Längd12.187 "
Max. Tryck3500 psi
Max. Temp.240 F
Tryckfall - 100% flöde (PSI)7.00
Tryckfall - 50% flöde (PSI)3.50
TätningsmaterialViton
Specifik gravitation0.876
TypVariabelt område
Bredd4.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.NoggrannhetAnslutningsstorlekTätningsmaterialBreddFlödesområdeHöjdHusets materialPris
HEDLAND H201A-005 Flödesmätare 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% fullskala1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 till 0.5 gpm1.875 "Aluminium5 120 kr
HEDLAND H201A-010 Flödesmätare 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% fullskala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1 till 1 gpm1.875 "Aluminium5 167 kr
HEDLAND H201A-020 Flödesmätare 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% fullskala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2 till 2 gpm1.875 "Aluminium5 120 kr
HEDLAND H600A-002 Flödesmätare 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 till 2 gpm2.375 "Aluminium6 003 kr
HEDLAND H600A-005 Flödesmätare 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5 till 5 gpm2.375 "Aluminium5 900 kr
HEDLAND H600A-010 Flödesmätare 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 till 10 gpm2.375 "Aluminium6 003 kr
HEDLAND H600A-015 Flödesmätare 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% fullskalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 till 15 gpm2.375 "Aluminium6 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEDLAND H800A-050 Flödesmätare Gpm/lpm 5.0 - 50 / 20-190
22 773 kr /enhet