HEIDOLPH 023210398 TUTTNAUER Electronic Autoclave, 105 Deg to 137 Deg C, 137 Deg C Max. Temp. C | CR3UUB 33ZZ31

HEIDOLPH 023210398 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105 grader till 137 grader C, 137 grader C Max. Temp. C

Finns i lager
Artikel: CR3UUB Modell: 023210398Korsreferens: 33ZZ31

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

223 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutoklav

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HEIDOLPH 023210744 Elektronisk autoklav, 40° till 58°C, 58°C | CR3UTP 45UD40 023210744357 557 kr
HEIDOLPH 023210550 TUTTNAUER Analog autoklav, 100° till 134°C, 134°C Max. Temp. C | CR3UTQ 33ZZ41 023210550399 950 kr
HEIDOLPH 023210002 TUTTNAUER Analog autoklav, 100° till 134°C, 134°C Max. Temp. C | CR3UTR 33ZZ17 023210002103 034 kr
HEIDOLPH 023210304 TUTTNAUER Analog autoklav, 105° till 137°C, 134°C Max. Temp. C | CR3UTT 33ZZ27 023210304136 296 kr
HEIDOLPH 023210568 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105° till 137°C, 137°C Max. Temp. C | CR3UTU 33ZZ42 023210568467 307 kr
HEIDOLPH 023210444 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105° till 137°C, 137°C Max. Temp. C | CR3UTV 33ZZ35 023210444188 055 kr
HEIDOLPH 023210380 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105° till 137°C, 137°C Max. Temp. C | CR3UTW 33ZZ30 023210380178 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEIDOLPH 023210398 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105 grader till 137 grader C, 137 grader C Max. Temp. C
223 168 kr /enhet