Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL 1084-4CN040S Tanged Free Running Insert, Metriskt Grov, M4 x 0.7 Gängstorlek, 1000PK | CH3WJJ

HELICOIL 1084-4CN040S Tanged Free Running Insert, Metriskt Grov, M4 x 0.7 gängstorlek, 1000PK

Finns i lager
Artikel: CH3WJJ Modell: 1084-4CN040S

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 138 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGratis löpande insats
Borrstorlek#19
Gratis spoldia.5.325mm
Infoga längd4mm
Material304 Stainless Steel
förpackning Antal1000
Rockwell HårdhetC43-C50
Draghållfasthet200000 till 250000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM4 x 0.7
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL 1084-4CN040S Tanged Free Running Insert, Metriskt Grov, M4 x 0.7 gängstorlek, 1000PK
13 138 kr /packa