Användningsmiljö: Sjukhusklass , Anslutning: Tillbaka kabelanslutna skruvterminaler , Plikt: Tung , Betyg: Sjukhuset , Höjd: 0.92 " , Längd: 4.3 " , Material: polykarbonat , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: yta , Antal gäng: 2 , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Quad , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Driva. Beskrivning: Jordning , Överspänningsdämpning: Nej , Bredd: 4.3 " , Ledningsmetod: Tillbaka
Fyra uttagskärl, sjukhusklass, 2 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-Plex-behållare för sjukhuskvalitet ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa kvinnliga behållare med 4 utlopp har en polykarbonatyta, mässingskontakter och PBT-bas för slaghållfasthet och hållbarhet och för att klara kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. De har rygg- och sidledningar för snabbare optimering under installationer och förankringshål med öglor för att säkra fast tråd för snabba och enkla avslutningar. Välj bland ett brett utbud av dessa bruna, elfenben och rödfärgade 125V -behållare, tillgängliga i nuvarande betyg på 15 och 20A.