Helicoil 4937-150 huvudgängreparationssats är utformad för att ersätta en avskalad gänga eller installera en gängad insats i plåt, glasfiber eller annat sprött material.
Funktioner:
- Satsen innehåller flera frigående gänginsatser av högkvalitativt rostfritt stål, som erbjuder överlägsen hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Dessa insatser är formade av den rombformade tråden och formade till en fjädrande spiral för att ge en säker, höghållfast anslutning som är motståndskraftig mot vibrationer och mekanisk påfrestning.
- Satsen innehåller 12 skär, en borr, en höghastighetstålkran, tångborttagning och ett installationsverktyg för snabbt och enkelt gängbyte.
- Alla komponenter kommer förpackade i en portabel gjuten låda med en lätt att följa bruksanvisning för användarens bekvämlighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har ett installationsverktyg?
A. Helicoil 4937-150-satsen innehåller ett installationsverktyg som används för att koppla in insatsens tång för att driva in den i materialet.
F. Vad är en kran?
A. En höghastighetstålkran skapar invändiga gängor i ett hål eller en förborrad borrning. Den har en avsmalnande ände med en serie skärkanter (eller räfflor) för att skära och forma trådarna.
F. Vad är en tang?
A. En tång är en liten bit metall som sticker ut från änden av insatsen. Tången installerar insatsen i det gängade hålet, men när insatsen väl är säkrad på plats behövs inte tången längre och måste tas bort. Ett tang-break-off-verktyg greppar tången och snäpper av den tydligt och enkelt utan att skada gängorna eller själva skäret.