Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL 5403-20 gängreparationssats, metrisk grov, M20 x 2.5 gängstorlek, set med 4 | CH3XPF 4DCL8

HELICOIL 5403-20 gängreparationssats, metrisk grov, M20 x 2.5 gängstorlek, set med 4

Finns i lager
Artikel: CH3XPF Modell: 5403-20Korsreferens: 4DCL8
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
4 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådreparationssats
Infoga längd30mm
Material304 Stainless Steel
Antal bitar7
Tråd storlekM20 x 2.5
GängtypMetrisk grov
TypGratis löpning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81

Produktinformation:

Heli-Coil 5403-20 gängreparationssats är idealisk för att reparera gängade hål som har försämrats på grund av korrosion, slitage och övervridning, vilket resulterar i avskalade eller skadade gängor. Denna M20 Heli-Coil-sats används inom flyg- och bilindustrin.

Funktioner:

  • Heli-Coil 5403-20 gängreparationssats har en konstruktion av 304 rostfritt stål för att motstå hög temperatur och korrosion.
  • Denna M20 Heli-Coil-sats kommer med en insats, borr i rätt storlek, Heli-Coil-kran och ett installationsverktyg för enkel användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installeras spiralformade skär?

A. Spiralformade insatser installeras vanligtvis med ett speciellt installationsverktyg som trär in skäret i materialet. Verktyget roterar insatsen in i materialet och tar sedan bort den, vilket lämnar insatsen säkert på plats.

F. Vilken gängstorlek har Heli-Coil 5403-20 gängreparationssats?

A. M20 x 2.5 (metrisk grovgänga).

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL 5403-20 gängreparationssats, metrisk grov, M20 x 2.5 gängstorlek, set med 4
4 879 kr /enhet