Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL AT1185-3C380 Tangless Free Running Insert, 10-24 gängstorlek, 100PK | CH3XGW

HELICOIL AT1185-3C380 Tangless Free Running Insert, 10-24 trådstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CH3XGW Modell: AT1185-3C380

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 298 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUNC -löpinsats
Borrstorlek13 / 64 "
Gratis spoldia.0.253 "
Infoga längd0.38 "
Material304 Stainless Steel
förpackning Antal100
Rockwell HårdhetC43-C50
Draghållfasthet200000 till 250000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek10-24
GängtypMetriskt frilöpande, UNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL AT1185-3C380 Tangless Free Running Insert, 10-24 trådstorlek, 100PK
1 298 kr /packa