Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL R1191-9 Free Running Spiral Insert, UNF, 37/64 Inch Borrstorlek, 9/16-18 Tap, 6PK | CH3XNY

HELICOIL R1191-9 Free Running Spiral Insert, UNF, 37/64 tums borrstorlek, 9/16-18 kran, 6PK

Finns i lager
Artikel: CH3XNY Modell: R1191-9
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
684SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGratis löpande insats
Borrstorlek37 / 64 "
Gratis spoldia.0.679 "
Infoga längd1.125 "
Material304 Stainless Steel
förpackning Antal6
Rockwell HårdhetC43-C50
Tryck på Storlekar9 / 16-18
Draghållfasthet200000 till 250000 PSI
TrådriktningHöger hand
GängtypFrilöpning, UNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL R1191-9 Free Running Spiral Insert, UNF, 37/64 tums borrstorlek, 9/16-18 kran, 6PK
684SEK /packa