DAYTON Kommersiella luftkompressormotorer


Filter
lager: Boll , Arbetscykel: Kontinuerlig , Ram: 184T , Hz: 60 Hz , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Luftkompressor , Motordesign: Start / kör kondensator , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Kondensatorfläkt , Termiskt motorskydd: Manuell , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 1 1 / 8 " , Skaftlängd: 2 3 / 4 " , Spänning: 230V AC
StilModellFulllastförstärkareHPVarvtal på typskyltenTotal längdPris (ex moms)
A
45YU16
----10 299 SEK
B
45YU15
18.6-17.53176514 1 / 4 "10 543 SEK
C
45YU17
33.4-307 1 / 2349515 1 / 3 "14 073 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?