Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL R4255-8 Free Running Spiral Insert, M8 x 1 Gängstorlek, 12PK | CH3UUP

HELICOIL R4255-8 Free Running Spiral Insert, M8 x 1 Gängstorlek, 12PK

Finns i lager
Artikel: CH3UUP Modell: R4255-8

Få det Maj 22, Onsdag
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
433SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGratis löpande insats
Borrstorlek8.25mm
Gratis spoldia.9.98mm
Infoga längd12mm
Material304 Stainless Steel
förpackning Antal12
Rockwell HårdhetC43-C50
Draghållfasthet200000 till 250000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM8 x 1
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL R4255-8 Free Running Spiral Insert, M8 x 1 Gängstorlek, 12PK
433SEK /packa