KERN AND SOHN 366-serien rektangulära testvikter


Filter
OIML-klass: M3
StilModellCylinderdimensionNominellt värdeTolerans (OIML)Pris (ex moms)
A
366-76
--2.5g903 SEK
B
366-88
-20Kg10g3 482 SEK
C
366-78
--10g2 652 SEK
D
366-89
-50Kg25g7 854 SEK
E
366-77
--5g1 437 SEK
F
366-79
--25g6 742 SEK
G
366-86
-5Kg2.5g1 066 SEK
H
366-87
-10Kg5g1 852 SEK
I
366-91
31 x 22 mm--355 SEK
J
366-92
39 x 28 mm--414 SEK
K
366-93
46 x 68 mm--577 SEK
L
366-94
55 x 87 mm1Kg-696 SEK
M
366-95
70 x 113 mm2Kg1g1 185 SEK
N
366-96
94 x 146 mm5Kg2.5g2 148 SEK
O
366-97
121 x 193 mm10Kg5g3 778 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?